Startseite

ROSSINI - RSSSPE001CR APPLIQUE DA BAGNO CROMO G9 IP20 - SPE001CR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 33 W

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - G9

  • Länge - 290 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

757 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421656547

Artikelnummer

RSSSPE001CR

Herstellernummer

SPE001CR

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

33 W

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

G9

Länge:

290 mm

Breite:

165 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Lampada da parete dal design elegante con struttura cilindrica in metallo e diffusore orientabile sul proprio asse di 180°. Si presta per illuminazione radente di specchi e quadri. Disponibile in tre finiture (bianco, nero, cromo e oro lucido. Attacco G9che consente di montare lampadina LED.