Startseite

ROSSINI - RSSSMA108DA INCASSO LED 36W 4K DALI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 36 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421673124

Artikelnummer

RSSSMA108DA

Herstellernummer

SMA108DA

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

36 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung DALI:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

230 mm

Höhe/Tiefe:

125 mm

Schlagfestigkeit:

IK03

Leuchtenlichtausbeute:

107 lm/W

Blendbegrenzung (UGR):

19

Faretto LED ad incasso tondo, struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in vetro trasparente. LED COB integrato, alimentatore On-Off incluso da installare in remoto. Versione 0-10V o DALI su richiesta. Grazie ai diversi diametri ? un semplce efacile sostituto dei faretti ad incasso fluorescenti (2x13W, 2x18W, 2x36W). Grazie all'ottica arretrata fornisce una luce omogenea e puntuale (apertura fascio 40?- 45?) e raggiunge un UGR<19, per installazione in ambienti con videoterminali. CRI>90: si presta ad installazioni in ambienti retail. Disponibile in finitura bianca, proposto in diversi diametri e relative potenze e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibile Kit di emer genza 3H da ordinare accessorio.Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).