Startseite

ROSSINI - RSSSMA108 DOWNLIGHT BIANCO LED 36W 40 IP20 4000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 36 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421673117

Artikelnummer

RSSSMA108

Herstellernummer

SMA108

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

36 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

230 mm

Höhe/Tiefe:

125 mm

Schlagfestigkeit:

IK03

Leuchtenlichtausbeute:

107 lm/W

Blendbegrenzung (UGR):

19