ROSSINI - RSSSMA106DA INCASSO LED 30W 4K DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 30 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
8015421673063
Artikelnummer
RSSSMA106DA
Herstellernummer
SMA106DA
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
30 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung DALI:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
196 mm
Höhe/Tiefe:
105 mm
Schlagfestigkeit:
IK03
Leuchtenlichtausbeute:
92 lm/W
Blendbegrenzung (UGR):
19