ROSSINI - RSSSMA104 INCASSO LED 22W 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 22 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
8015421672998
Artikelnummer
RSSSMA104
Herstellernummer
SMA104
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
22 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
175 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Schlagfestigkeit:
IK03
Leuchtenlichtausbeute:
87 lm/W
Blendbegrenzung (UGR):
19