ROSSINI - RSSSIE003T LAMPADA DA TAVOLO LED 27K T USBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Fassung - sonstige
Farbtemperatur - 2700...3000 K
Höhe/Tiefe - 370 mm
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8015421674527
Artikelnummer
RSSSIE003T
Herstellernummer
SIE003T
Hersteller
RSS
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Fassung:
sonstige
Farbtemperatur:
2700...3000 K
Höhe/Tiefe:
370 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
sonstige
Nennspannung:
5...5 V
Schutzklasse:
III
Dimmung Touch and Dim:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
100 mm
Länge:
100 mm