ROSSINI - RSSSIE003N LAMPADA DA TAVOLO LED 27K N USBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Fassung - sonstige
Farbtemperatur - 2700...3000 K
Mit Leuchtmittel - ja
Höhe/Tiefe - 370 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421674466
Artikelnummer
RSSSIE003N
Herstellernummer
SIE003N
Hersteller
RSS
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Fassung:
sonstige
Farbtemperatur:
2700...3000 K
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
370 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
5...5 V
Schutzklasse:
III
Dimmung Touch and Dim:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
100 mm
Länge:
100 mm