Startseite

ROSSINI - RSSSIE003GR LAMPADA DA TAVOLO LED 27K GR USBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Fassung - sonstige

  • Farbtemperatur - 2700...3000 K

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 370 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421674497

Artikelnummer

RSSSIE003GR

Herstellernummer

SIE003GR

Hersteller

RSS

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Fassung:

sonstige

Farbtemperatur:

2700...3000 K

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

370 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

5...5 V

Schutzklasse:

III

Dimmung Touch and Dim:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

100 mm

Länge:

100 mm