ROSSINI - RSSSIE001BLU LAMPADA DA TAVOLO LED 2700K BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 2.2 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 200 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8015421568208
Artikelnummer
RSSSIE001BLU
Herstellernummer
SIE001BLU
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
2.2 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
200 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
370 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
nein
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
blau
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzklasse:
III
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Farbe der Abdeckung:
blau
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Schalter:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit Steckdose:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
105 mm
Länge:
105 mm