Startseite

ROSSINI - RSSSAY003OS APPLIQUE DA BAGNO ORO SATINATO LED 16W I - SAY003OS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 16 W

  • Gehäusefarbe - Gold

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

436 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421571970

Artikelnummer

RSSSAY003OS

Herstellernummer

SAY003OS

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

16 W

Gehäusefarbe:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

224 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampada da parete a LED (3000K), proposta in tre misure e relative potenze. Composta da un corpo in metallo verniciato nelle finiture bianco, oro satinato e cromo. Braccio chesi fissa sull'attacco a parete orientabile di 180°. Si presta per l'illuminazione radente di specchi e quadri.