ROSSINI - RSSSAY003B APPLIQUE DA BAGNO BIANCA LED 16W IP44 30 - SAY003B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 16 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
395 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421571956
Artikelnummer
RSSSAY003B
Herstellernummer
SAY003B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
16 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
224 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


