Startseite

ROSSINI - RSSSAY002B APPLIQUE DA BAGNO BIANCA LED 12W IP44 30 - SAY002B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 12 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

261 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421571918

Artikelnummer

RSSSAY002B

Herstellernummer

SAY002B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

12 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

224 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampada da parete a LED (3000K), proposta in tre misure e relative potenze. Composta da un corpo in metallo verniciato nelle finiture bianco, oro satinato e cromo. Braccio chesi fissa sull'attacco a parete orientabile di 180°. Si presta per l'illuminazione radente di specchi e quadri.