ROSSINI - RSSSAY001CR APPLIQUE DA BAGNO CROMO LED 8W IP44 3000 - SAY001CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 8 W
Gehäusefarbe - Chrom
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
123 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421571895
Artikelnummer
RSSSAY001CR
Herstellernummer
SAY001CR
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
8 W
Gehäusefarbe:
Chrom
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
219 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


