Startseite

ROSSINI - RSSSAX102GR SEGNAPASSO GRIGIO GX53 3W 120° IP66 3000 - SAX102GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...6500 K

  • Max. Systemleistung - 3 W

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

123 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421656073

Artikelnummer

RSSSAX102GR

Herstellernummer

SAX102GR

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...6500 K

Max. Systemleistung:

3 W

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Fassung:

GX53

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

188 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

113 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Incasso a parete per esterno (IP66) segnapasso, con lampadina LED GX53 inclusa, settabile nella temperatura colore (3000K - 4000K - 6500K). Realizzato in policarbonato antiurto stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Diffusore opale in metacrilato con guarnizione in gomma siliconica (IP66). Disponibile in due dimensioni con relative potenze e due finiture (grigio e nero). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e conbarriera anticondensa.