ROSSINI - RSSSAV002 PLAFONIERA ORO SATINATO LED 30W IP20 300 - SAV002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 30 W
Gehäusefarbe - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
669 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421653386
Artikelnummer
RSSSAV002
Herstellernummer
SAV002
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
30 W
Gehäusefarbe:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
500 mm
Breite:
255 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
200 mm


