ROSSINI - RSSSAV001 APPLIQUE ORO SATINATO LED 8W IP20 3000K - SAV001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 8 W
Gehäusefarbe - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
173 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421653379
Artikelnummer
RSSSAV001
Herstellernummer
SAV001
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
8 W
Gehäusefarbe:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
130 mm
Breite:
105 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
245 mm


