Startseite

ROSSINI - RSSSAS002 APPARECCHIO PER FINESTRE GRIGIO LED 3,4W - SAS002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 3.4 W

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

123 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421561636

Artikelnummer

RSSSAS002

Herstellernummer

SAS002

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

3.4 W

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

175 mm

Breite:

85 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

65 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Apparecchio LED per esterno (IP65), con effetto girofinestra. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, lente in policarbonato trasparente. Consente l'illuminazione del perimetro delle finestre creando un effetto luminoso che valorizza le facciate di edifici residenziali o palazzi storici. Alimentatore LED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.