ROSSINI - RSSROD002N APPLIQUE NERA GU10 IP20 - ROD002N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 15 W
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - GU10
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
261 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421655458
Artikelnummer
RSSROD002N
Herstellernummer
ROD002N
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
15 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
90 mm
Breite:
105 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
140 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1


