Startseite

ROSSINI - RSSRIG003 PLAFONIERA CROMO/VETRO BIANCO SATINATO E - RIG003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Glas

  • Fassung - E27

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.448 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421653447

Artikelnummer

RSSRIG003

Herstellernummer

RIG003

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

60 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Außendurchmesser:

300 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

250 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lampada da soffitto, a sospensione e da tavolo dal design semplice: struttura cromata e diffusore in vetro bianco satinato con plissé geometrico riprodotto sulla superficie che offre una luce diffusa e confortevole. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.