ROSSINI - RSSRED002 INCASSO DOPPIO A SCOMPARSA IN GESSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 50 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8015421677351
Artikelnummer
RSSRED002
Herstellernummer
RED002
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
50 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Fassung:
GU10
Schutzklasse:
II
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Breite:
100 mm
Länge:
170 mm