ROSSINI - RSSREA003N APPLIQUE DA BAGNO NERA LED 20W IP20 300 - REA003N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 20 W
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
436 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421571802
Artikelnummer
RSSREA003N
Herstellernummer
REA003N
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
20 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
820 mm
Breite:
100 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
60 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


