Startseite

ROSSINI - RSSREA002N APPLIQUE DA BAGNO NERA LED 12W IP20 300 - REA002N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 12 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

261 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421571772

Artikelnummer

RSSREA002N

Herstellernummer

REA002N

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

12 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

520 mm

Breite:

100 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

60 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampada da parete con LED integrato (3000K), proposta in tre misure e relative potenze. Corpo molto sottile in metallo (alto solo 60mm), proposto in finitura cromata, bianca e nera. Diffusione della luce a 180°, si presta per illuminazione diffusa da specchi e quadri.