ROSSINI - RSSPUZ001N PLAFONIERA NERA GX53 IP20 - PUZ001N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 9 W
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - GX53
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
261 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421571512
Artikelnummer
RSSPUZ001N
Herstellernummer
PUZ001N
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
9 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GX53
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
280 mm
Breite:
280 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
30 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1


