ROSSINI - RSSPUL004GR SOSPENSIONE/PLAFONE GRIGIA LED 54W 120° - PUL004GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 54 W
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.160 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421590988
Artikelnummer
RSSPUL004GR
Herstellernummer
PUL004GR
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
54 W
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
1625 mm
Breite:
62 mm
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
62 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3


