Startseite

ROSSINI - RSSPUL001GR SOSPENSIONE/PLAFONE GRIGIA LED 36W 120° - PUL001GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 36 W

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

757 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421590926

Artikelnummer

RSSPUL001GR

Herstellernummer

PUL001GR

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

36 W

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

1085 mm

Breite:

62 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

62 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Apparecchio LED a soffitto e a sospensione a luce diretta. Corpo in lamiera di acciaio, verniciatura con polveri epossidiche, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV e schermo diffusore in policarbonato opale, per un effetto di luce diffusa. Disponibile in due lunghezze e relative potenze, due temperature colore (3000K e 4000K) e in due finiture (bianco e grigio). Apparecchio da completare con kit sospensione e schermi da ordinare separatemante.