Startseite

ROSSINI - RSSPOT002RA APPLIQUE DA BAGNO RAME S14D 8W IP44 3000 - POT002RA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 8 W

  • Gehäusefarbe - Kupfer

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - S14d

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

123 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421658374

Artikelnummer

RSSPOT002RA

Herstellernummer

POT002RA

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

8 W

Gehäusefarbe:

Kupfer

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

S14d

Länge:

500 mm

Breite:

75 mm

Außendurchmesser:

30 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lampada da parete a LED con attacco S14Dd per lampadina linestra (inclusa) che può essere installata sia in verticale che in orizzontale. Ideale per ingressi, corridoi, testate letto, specchi e ambienti contract dove servono luce funzionale e stile pulito. Il portalampada è disponibile in tre diverse finiture (bianco, nero e rame) e la lampadina LED è proposta in versione trasparente (POT001), opale (POT002), rigata (POT003) o in ceramica bianca (POT004), combinazioni che trasformano Potter in un dettaglio decorativo su misura.