ROSSINI - RSSPOT001RA APPLIQUE DA BAGNO RAME S14D 6W IP44 2700 - POT001RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Max. Systemleistung - 6 W
Gehäusefarbe - Kupfer
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - S14d
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
173 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421658367
Artikelnummer
RSSPOT001RA
Herstellernummer
POT001RA
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Max. Systemleistung:
6 W
Gehäusefarbe:
Kupfer
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
S14d
Länge:
500 mm
Breite:
75 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1


