ROSSINI - RSSPOT001B APPLIQUE DA BAGNO BIANCA S14D 6W IP44 27 - POT001B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Max. Systemleistung - 6 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - S14d
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
123 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421658343
Artikelnummer
RSSPOT001B
Herstellernummer
POT001B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Max. Systemleistung:
6 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
S14d
Länge:
500 mm
Breite:
75 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1


