ROSSINI - RSSPOM002 APPLIQUE/PLAFONIERA BIANCA LED 14W 120° - POM002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 14 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
261 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421560745
Artikelnummer
RSSPOM002
Herstellernummer
POM002
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
14 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Außendurchmesser:
230 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
80 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm


