Startseite

ROSSINI - RSSPOL004 APPLIQUE IN GESSO BIANCO GX53 IP20 24CM - POL004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 15 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Fassung - GX53

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

261 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421657704

Artikelnummer

RSSPOL004

Herstellernummer

POL004

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

15 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Fassung:

GX53

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

240 mm

Breite:

140 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

45 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Lampada da parete a luce indiretta, dalla forma semplice e squadrata. Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Proposta in diverse misure, con sorgente LED integrata (2700K) e con attacco GX53 che consente di montare lampadina LED.