ROSSINI - RSSPOL003 APPLIQUE IN GESSO BIANCO GX53 IP20 14CM - POL003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 15 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Fassung - GX53
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
395 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421657698
Artikelnummer
RSSPOL003
Herstellernummer
POL003
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
15 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Fassung:
GX53
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
45 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1


