ROSSINI - RSSPOI003 APPLIQUE BIANCA LED 27W IP44 3000K CRI90 - POI003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 27 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schlagfestigkeit - IK03
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
625 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421665143
Artikelnummer
RSSPOI003
Herstellernummer
POI003
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
27 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK03
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Außendurchmesser:
375 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Leuchtenlichtausbeute:
98...98 lm/W


