ROSSINI - RSSPOI002 APPLIQUE BIANCA LED 20W IP44 4000K CRI90 - POI002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 20 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schlagfestigkeit - IK03
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
436 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421665075
Artikelnummer
RSSPOI002
Herstellernummer
POI002
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
20 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK03
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Außendurchmesser:
285 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100


