ROSSINI - RSSPIT001AN APPLIQUE ANTRACITE LED 7W 100 - 100° IP6 - PIT001AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 7 W
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
123 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421653843
Artikelnummer
RSSPIT001AN
Herstellernummer
PIT001AN
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
7 W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Länge:
175 mm
Breite:
120 mm
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
40 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


