Startseite

ROSSINI - RSSPIN001CO LANTERNA LED 2700K CORTEN IP54

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSPIN001CO LANTERNA LED 2700K CORTEN IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 470 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421568154

Artikelnummer

RSSPIN001CO

Herstellernummer

PIN001CO

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

470 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

ja

Justierbar:

nein

Montageart:

schrauben

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzklasse:

I

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit Steckdose:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

140 mm

Länge:

140 mm

Lampada da tavolo a LED (2700K), portatile e ricaricabile, ideale per illuminare terrazze e giardini, ma perché no, anche per rallegrare il tuo pic-nic al parco. Una lampada senza fili, che ti segue ovunque tu voglia andare. 2,2W. 2700K. Colore Corten. Dimensioni 140 x 140 x 470 mm