ROSSINI - RSSPIN001B LANTERNA LED 2700K BIANCA IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Höhe/Tiefe - 470 mm
Biegbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8015421568130
Artikelnummer
RSSPIN001B
Herstellernummer
PIN001B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
470 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
ja
Justierbar:
nein
Montageart:
schrauben
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzklasse:
I
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Schalter:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit Steckdose:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
140 mm
Länge:
140 mm