Startseite

ROSSINI - RSSPIK002N DOWNLIGHT A PLAFONE QUADRATO NERO GU10 I - PIK002N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 35 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - GU10

  • Breite - 95 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

757 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421655571

Artikelnummer

RSSPIK002N

Herstellernummer

PIK002N

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

35 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Breite:

95 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

145 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Apparecchio a plafone con struttura tonda o quadrata in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, proposto in due finiture (bianco e nero) e ghiera in tinta. Grazie ai riflettori intercambiabili da ordinare separatamente in quattro diverse finiture (alluminio, bianco, nero e oro opaco) è possibile personalizzare ulteriormente il prodotto. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Adatto all'installazione in luoghi di passaggio, corridoi e laddove non èpossibile montare un prodotto ad incasso.