ROSSINI - RSSPIK001N DOWNLIGHT A PLAFONE TONDO NERO GU10 IP20 - PIK001N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 35 W
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - GU10
Außendurchmesser - 90 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
757 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421655540
Artikelnummer
RSSPIK001N
Herstellernummer
PIK001N
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
35 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Außendurchmesser:
90 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
140 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1


