Startseite

ROSSINI - RSSPIK001B DOWNLIGHT A PLAFONE TONDO BIANCO GU10 IP - PIK001B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 35 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - GU10

  • Außendurchmesser - 90 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

757 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421655557

Artikelnummer

RSSPIK001B

Herstellernummer

PIK001B

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

35 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Außendurchmesser:

90 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

140 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Apparecchio a plafone con struttura tonda o quadrata in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, proposto in due finiture (bianco e nero) e ghiera in tinta. Grazie ai riflettori intercambiabili da ordinare separatamente in quattro diverse finiture (alluminio, bianco, nero e oro opaco) è possibile personalizzare ulteriormente il prodotto. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Adatto all'installazione in luoghi di passaggio, corridoi e laddove non èpossibile montare un prodotto ad incasso.