ROSSINI - RSSOLI004GR PALO DA ESTERNO LED 1X12W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Länge - 108 mm
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Breite - 108 mm
Schutzklasse - I
Packung
1 ST
EAN
8015421598021
Artikelnummer
RSSOLI004GR
Herstellernummer
OLI004GR
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
108 mm
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Breite:
108 mm
Schutzklasse:
I