ROSSINI - RSSOBO005B APPLIQUE/PLAFONIERA BIANCA E27 IP54 - OBO005B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 75 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - E27
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.330 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421597758
Artikelnummer
RSSOBO005B
Herstellernummer
OBO005B
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
75 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Außendurchmesser:
275 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
86 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2


