Startseite

ROSSINI - RSSOBO005AN APPLIQUE/PLAFONIERA ANTRACITE E27 IP54 - OBO005AN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - E27

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.330 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421595419

Artikelnummer

RSSOBO005AN

Herstellernummer

OBO005AN

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

75 W

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Außendurchmesser:

275 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

86 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Apparecchio a parete e plafone per esterno IP54 proposto nella versione a tutta luce e con palpebra, attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in policarbonato. Disponibile in tre finiture, bianco, grigio e antracite.