ROSSINI - RSSOBA202CRBZ PLAFONIERA CROMO IN VETRO BALLOTON BRONZ - OBA202CRBZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 75 W
Gehäusefarbe - Bronze
Werkstoff des Gehäuses - Glas
Fassung - E27
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.330 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421699506
Artikelnummer
RSSOBA202CRBZ
Herstellernummer
OBA202CRBZ
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
75 W
Gehäusefarbe:
Bronze
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Außendurchmesser:
240 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
210 mm


