Startseite

ROSSINI - RSSNIS104B SOSPENSIONE LED BIEMISS 50W 4K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - sonstige

  • Länge - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421668335

Artikelnummer

RSSNIS104B

Herstellernummer

NIS104B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

50 W

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

sonstige

Länge:

1200 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

480 mm

Höhe/Tiefe:

20 mm

Leuchtenlichtausbeute:

91 lm/W

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Apparecchio biemissione a sospensione, composto da un profilo centrale in alluminio estruso verniciato e due schermi laterali in PMMA trasparente. Dal design elegante e moderno, racchiude una innovativa tecnologia che lo rende perfetto per ambienti di lavoro, uffici e sale riunioni. I moduli LED son o alloggiati nel profilo centrale e la luce viene convogliata lungo tutta la superficie diffondentegrazie ad una microincisione a laser effettuata nel PMMA per un illuminamento omogeneo, morbido, sen za riflessi e privo di abbagliamento con UGR<19 eCRI>90. Da spento il prodotto risulta trasparente, da acceso diventa di un bianco pieno. Disponibile in diverse misure e relative potenze, due tempera ture colore (3000K e 4000K). Alimentatore inclusoda installare in remoto e disponibile nella versione DALI. Prodotto conforme ai Criteri Ambientali M inimi (CAM)