Startseite

ROSSINI - RSSNAE406B APP. BIEM 49W 4K MP B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 33 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - sonstige

  • Länge - 1710 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421671120

Artikelnummer

RSSNAE406B

Herstellernummer

NAE406B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

33 W

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

sonstige

Länge:

1710 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

65 mm

Höhe/Tiefe:

75 mm

Leuchtenlichtausbeute:

141 lm/W

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Apparecchio LED monoemissione o biemissione, per i nstallazione a sospensione o a soffitto. Corpo inalluminio estruso Made in Italy, diffusore in poli carbonato con moduli LED di ultima generazione adelevata efficienza. Configurazioni in linea o ad angolo, con differenti soluzioni di installazione e di fasci luminosi. L'aggancio rapido della sorgente LED tramite magnete e cavo di sicurezza in dotazione, garantiscono una facile e sicura sostituzione in caso di manutenzione. Disponibile con schermo prismatico e ottiche con lenti UGR<19. Due finiture (bianco e nero) e due temperature colore (3000K e 4000K). Alimentatore integrato a bordo dell'apparecchio. Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)