ROSSINI - RSSNAE204N LED BIEM IL 33W 4K LENTI 60? N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 25 W
Gehäusefarbe - schwarz
Fassung - sonstige
Länge - 1140 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421672134
Artikelnummer
RSSNAE204N
Herstellernummer
NAE204N
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
25 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
sonstige
Länge:
1140 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Leuchtenlichtausbeute:
143 lm/W
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100