ROSSINI - RSSNAE015B LED MONO FL 37W 3K LENTI 60? B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 37 W
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - sonstige
Länge - 1700 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421669196
Artikelnummer
RSSNAE015B
Herstellernummer
NAE015B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
37 W
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
sonstige
Länge:
1700 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Leuchtenlichtausbeute:
127 lm/W
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100