Startseite

ROSSINI - RSSNAE008N LED MONO IL 37W 4K LENTI 60? N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 37 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Fassung - sonstige

  • Länge - 1700 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421671731

Artikelnummer

RSSNAE008N

Herstellernummer

NAE008N

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

37 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Fassung:

sonstige

Länge:

1700 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

65 mm

Höhe/Tiefe:

75 mm

Leuchtenlichtausbeute:

132 lm/W

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Blendbegrenzung (UGR):

19

Apparecchio LED monoemissione o biemissione, per i nstallazione a sospensione o a soffitto. Corpo inalluminio estruso Made in Italy, diffusore in poli carbonato con moduli LED di ultima generazione adelevata efficienza. Configurazioni in linea o ad angolo, con differenti soluzioni di installazione e di fasci luminosi. L'aggancio rapido della sorgente LED tramite magnete e cavo di sicurezza in dotazione, garantiscono una facile e sicura sostituzione in caso di manutenzione. Disponibile con schermo prismatico e ottiche con lenti UGR<19. Due finiture (bianco e nero) e due temperature colore (3000K e 4000K). Alimentatore integrato a bordo dell'apparecchio. Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)