Startseite

ROSSINI - RSSMYW101N APPLIQUE NERA LED 9W 30° 3000K IP20 CRI8 - MYW101N

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSMYW101N APPLIQUE NERA LED 9W 30° 3000K IP20 CRI8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 9 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

261 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421691456

Artikelnummer

RSSMYW101N

Herstellernummer

MYW101N

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

9 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

145 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

70 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampada a parete a LED 3000K da lettura orientabile. Struttura in alluminio dal design moderno, con doppio interruttore che permette di attivare la retroilluminazione per una luce di cortesia e il proiettore da lettura per un fascio di luce concentrato. Disponibile nella forma squadrata e tonda. Quest'ultima è dotata di attacco porta USB-C che consente la ricarica dei propri dispositivi digitali. Proposto in tre finiture, bianco, nero e bronzo.