ROSSINI - RSSMYW001B APPLIQUE BIANCA LED 9W 30° IP20 3000K CR - MYW001B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 9 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
261 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421656653
Artikelnummer
RSSMYW001B
Herstellernummer
MYW001B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
9 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Breite:
55 mm
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
150 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


